GRAFOPLAST SRL - GRA130/30 TUB.X CINTURINI 130/30 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166186053
Codice prodotto
GRA130/30
Cod. produttore
130/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO FASCETTA SINGOLA L 30 MM 200 PZ, Sistema di marcatura cavo