GRAFOPLAST SRL - GRA150/10 TARGH. X BINARIO MM.10 500 PZ - 150/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166187456
Codice prodotto
GRA150/10
Cod. produttore
150/10
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/10 - TARGHETTA PER BINARIO L 10 MM 500 PZ


