GRAFOPLAST SRL - GRA185M/20 AST.X TELER.TEL MM.20 200 PZ - 185M/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 20 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166193259
Codice prodotto
GRA185M/20
Cod. produttore
185M/20
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
20 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio per Teleruttori T?l?m?canique 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


