GRAFOPLAST SRL - GRA190/15 TUB.X ELETTRONICA 15MM CF.1000PZ - 190/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 0.6...1.2 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166193907
Codice prodotto
GRA190/15
Cod. produttore
190/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
0.6...1.2 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA190/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15MM D 0 6A1 2 1000PZ



