AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA201/12 TUB.ART.201 12MM CF.1000PZ - 201/12

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA201/12 TUB.ART.201 12MM CF.1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485675

Codice prodotto

GRA201/12

Cod. produttore

201/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/12 - TUBETTO SOFT L 12 MM D 1 5A2 5 1000 PZ