AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA202/15MC TUB.ART.202 15MM CF.3000PZ - 202/15MC

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA202/15MC TUB.ART.202 15MM CF.3000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166196038

Codice prodotto

GRA202/15MC

Cod. produttore

202/15MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 15 MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo