GRAFOPLAST SRL - GRA205/23 TUB.ART.205 23MM CF. 200PZ - 205/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 10...14 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166199008
Codice prodotto
GRA205/23
Cod. produttore
205/23
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
10...14 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 10A14 200



