GRAFOPLAST SRL - GRA207/10 TUB.ART.207 10MM CF. 50PZ - 207/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 22...30 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166200254
Codice prodotto
GRA207/10
Cod. produttore
207/10
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
22...30 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/10 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D 22A30 50



