AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA207/23 TUB.ART.207 23MM CF. 50PZ

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 22...30 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166200452

Codice prodotto

GRA207/23

Cod. produttore

207/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

22...30 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 22A30 50