GRAFOPLAST SRL - GRA301/30 TUB.ART.301 30MM CF. 500PZ - 301/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...3.5 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166217955
Codice prodotto
GRA301/30
Cod. produttore
301/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...3.5 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA301/30 - TUBETTO AD INNESTO L 30 MM D 2A3 5 500 P



