GRAFOPLAST SRL - GRA303/15 TUB.ART.303 15MM CF. 500PZ - 303/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 5...8 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166218501
Codice prodotto
GRA303/15
Cod. produttore
303/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
5...8 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA303/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 5A8 500 PZ



