GRAFOPLAST SRL - GRA304/30 TUB.ART.304 30MM CF. 200PZ - 304/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 8...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166219102
Codice prodotto
GRA304/30
Cod. produttore
304/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
8...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA304/30 - TUBETTO AD INNESTO L 30 MM D 8A10 200 PZ



