GRAFOPLAST SRL - GRA401/12MC TUB.ART.401 12MM CF.3000PZ - 401/12MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464328
Codice prodotto
GRA401/12MC
Cod. produttore
401/12MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 1 5A2 5 MC 300, Sistema di marcatura cavo



