GRAFOPLAST SRL - GRA402/30MC TUB.ART.402 30MM CF.1500PZ - 402/30MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166474815
Codice prodotto
GRA402/30MC
Cod. produttore
402/30MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 2A4 MC 1000 PZ



