GRAFOPLAST SRL - GRA404/15MC TUB.ART.404 15MM CF.1500PZ - 404/15MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 6...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464458
Codice prodotto
GRA404/15MC
Cod. produttore
404/15MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
6...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/15MC - TUBETTO RIGIDO L 15MM D 6A10 MC 1500 P



