AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA501/15 TUB.SLIM ART.501 15MM CF.1000PZ - 501/15

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA501/15 TUB.SLIM ART.501 15MM CF.1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166480274

Codice prodotto

GRA501/15

Cod. produttore

501/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 1.5 ? 2.5 - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Ilmateriale elastico favorisce l'inserimento della tessera