AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA502/10 TUB.SLIM ART.502 10MM CF.1000PZ - 502/10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA502/10 TUB.SLIM ART.502 10MM CF.1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166479063

Codice prodotto

GRA502/10

Cod. produttore

502/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 2 ? 4 - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera