AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA711/40 SPARK PUNT.MMQ.4.0 MM.17 100 PZ - 711/40

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA711/40 SPARK PUNT.MMQ.4.0 MM.17 100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...4 mm²

  • Colore dell'isolante - Grigio

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166220351

Codice prodotto

GRA711/40

Cod. produttore

711/40

Produttore

GRA

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...4 mm²

Colore dell'isolante:

Grigio

Materiale:

Rame

Isolamento:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione AWG da / a:

11...11

Superficie:

Stagnato

Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.