GRAFOPLAST SRL - GRA810/23 TUB.2 CAVE ART.810/23 CF. 50PZ - 810/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 12...14 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166223307
Codice prodotto
GRA810/23
Cod. produttore
810/23
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
12...14 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA810/23 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 23 MM D 12A14 50 P


