GRAFOPLAST SRL - GRA840/23 TARGH.ADES.2 CAVE 840/23 100 PZ - 840/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Larghezza - 23 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166223857
Codice prodotto
GRA840/23
Cod. produttore
840/23
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Larghezza:
23 mm
Altezza:
4 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA840/23 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L 23MM 100


