AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331Y STRISCE X PLC SIEM. GIALLO 12,7X31MM 264 - EVOPS1331Y

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331Y STRISCE X PLC SIEM. GIALLO 12,7X31MM 264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485798

Codice prodotto

GRAEVOPS1331Y

Cod. produttore

EVOPS1331Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

12.7 mm

Magnetico:

no

Altezza:

31 mm

Striscia per PLC Siemens Giallo in PVC 12,7x31 mm confezione da 264 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente aquella esistente.