GRAFOPLAST SRL - GRALA13060F1 TARGH. 220VOLT+SEGN.70X30MM CF.18PZ(1FG)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166281864
Codice prodotto
GRALA13060F1
Cod. produttore
LA13060F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
70 mm
Altezza:
30 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no


