AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALB20264 MARC.ADES.GIALLO 25,4X38,1MM CF 240PZ (5 - LB20264

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALB20264 MARC.ADES.GIALLO 25,4X38,1MM CF 240PZ (5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 25.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166278901

Codice prodotto

GRALB20264

Cod. produttore

LB20264

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

38.1 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Etichetta autolaminante Adesivo 25.4 x 38.1 mm Giallo - confezione da240 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavoeavvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.