GRAFOPLAST SRL - GRASI1002 PORTATESSERA ADESIVO MM.20 240 - SI1002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462157
Codice prodotto
GRASI1002
Cod. produttore
SI1002
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI1002 - PORTATESSERA ADESIVA 20X9 MM 240 PZ


