GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/15NMC TESSERA CAVI LUX15MM BIANCA 2400PZ - SI2K02W/15NMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166475447
Codice prodotto
GRASI2K02W/15NMC
Cod. produttore
SI2K02W/15NMC
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
sì
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 15X4 2400 pz, Sistema di marcatura cavo


