GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/12N TESSERA CAVI LUX12MM GIALLA 960PZ - SI2K02Y/12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166474419
Codice prodotto
GRASI2K02Y/12N
Cod. produttore
SI2K02Y/12N
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
sì
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02Y/12N - TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO12X4 960


