GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030Y TARGA CAVI CON 4 FORI LAT. GIALLA 200PZ - SI2K030Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166472828
Codice prodotto
GRASI2K030Y
Cod. produttore
SI2K030Y
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
54 mm
Larghezza:
11 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TARGA CAVI GIALLO 4 FORI LATER 52X11 200, Sistema di marcatura cavo


