GRAFOPLAST SRL - GRASI2K11155W STRISCIA WAGO280 155X11MM BIANCA PVC 60P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471135
Codice prodotto
GRASI2K11155W
Cod. produttore
SI2K11155W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
155 mm
Magnetico:
no
Altezza:
11 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K11155W - STRISCIA MORSETTI WAGO280 155X11 PVC 60P


