GRAFOPLAST SRL - GRASI2K203M TARGH.PULSANTI 67X15MM METAL 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466933
Codice prodotto
GRASI2K203M
Cod. produttore
SI2K203M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K203M - T. PULSANTI 67X15MM METAL PMMA 96PZ


