GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401W TARGA ADES.FORATA 90X40MM BIANCA 15PZ - SI2K401W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 90 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466544
Codice prodotto
GRASI2K401W
Cod. produttore
SI2K401W
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
90 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K401W - TARGA ADES. FORATA 90X40MM BIANCO PMMA 1


