GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420215Y STRISCIA ADES. 215X20MM GIALLA PVC 40PZ - SI2K420215Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470718
Codice prodotto
GRASI2K420215Y
Cod. produttore
SI2K420215Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Striscia Modulare Adesiva in PVC 215x20 mm Giallo - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


