GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420430Y STRISCIA ADES. 430X20MM GIALLA PVC 40PZ - SI2K420430Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 430 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470510
Codice prodotto
GRASI2K420430Y
Cod. produttore
SI2K420430Y
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
430 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K420430Y - STRISCIA ADESIVA 430X20MM GIALLO PVC 40P


