GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601W TARGA ADES.FORATA 100X60MM BIANCA 15PZ - SI2K601W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466568
Codice prodotto
GRASI2K601W
Cod. produttore
SI2K601W
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
GRAFOPLAST: TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM BIANCO 1, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


