GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5210NWMC TESS BIAN LUX X MORS. WAGOTOPJOB S MC450 - SI2KAF5210NWMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166481806
Codice prodotto
GRASI2KAF5210NWMC
Cod. produttore
SI2KAF5210NWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera Morsetti per WAGO TOP-JOB Bianco LUX 10x5 mm - confezione master carton da 4500 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innestodiretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


