GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF8012SW TESS BIANCA LUX PER MORS ENTREL 8X12 660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166482872
Codice prodotto
GRASI2KAF8012SW
Cod. produttore
SI2KAF8012SW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KAF8012SW - T. MORSETTI ENTRELEC 12X8 660PZ