AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5085DW TESS BIANCA LUX MORS WIE 8,5X4,65MM 540 - SI2KTB5085DW

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5085DW TESS BIANCA LUX MORS WIE 8,5X4,65MM 540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 8.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166484517

Codice prodotto

GRASI2KTB5085DW

Cod. produttore

SI2KTB5085DW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

8.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

4.65 mm

Tessera per Morsetti Wieland Bianco LUX 8,5x4,65 mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo