GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DW TESS BIAN LUX MORS LEGRWIETELEM10X5MM 54 - SI2KTB6010DW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471944
Codice prodotto
GRASI2KTB6010DW
Cod. produttore
SI2KTB6010DW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Le targhette della serie ''TB'' vengono stampante con il sistema SI2K in modalità semi-automatica ed applicate sui morsetti con velocità e semplicità. Materiale PC, autoestinguente UL-94 Classe V0 temperatura d’esercizio -30 ÷ +120 °C, resistente allo strofinamento CEI 16-7, resistente ai raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006. Applicabilità: Legrand - Wieland - Telemecanique.