AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02W/10 TESS MARCAFILO LUX 10MM D1,0÷4,2 BIAN 72 - SI2KTM02W/10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02W/10 TESS MARCAFILO LUX 10MM D1,0÷4,2 BIAN 72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del cavo - 1...3.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166479100

Codice prodotto

GRASI2KTM02W/10

Cod. produttore

SI2KTM02W/10

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Diametro del cavo:

1...3.8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTM02W/10 - MARCAFILO BIANCO 10X4 D 1 0A4 2 726PZ