GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21CW TESS.BIANCA MORS.ENTRELEC 10X4,8MM CF.96 - SIHF21CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166299906
Codice prodotto
GRASIHF21CW
Cod. produttore
SIHF21CW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.8 mm
Tessera per Morsetti Entrelec 10 x 4.8 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


