GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22BW TESSERA X MORS.CABUR 15X4,8MM CF.96 - SIHF22BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166300404
Codice prodotto
GRASIHF22BW
Cod. produttore
SIHF22BW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4.8 mm
Tessera per Morsetti Cabur CBD 15 x 4.8 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


