GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/10MC TESSERA BIANCA X CAVI 10MM CF.3000 PZ - SIHF2W/10MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301135
Codice prodotto
GRASIHF2W/10MC
Cod. produttore
SIHF2W/10MC
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/10MC - TESSERA CAVI BIANCO L 10 MM MC 3000 PZ


