AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23MC TESSERA BIANCA X CAVI 23MM CF.3000 PZ - SIHF2W/23MC

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23MC TESSERA BIANCA X CAVI 23MM CF.3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166467145

Codice prodotto

GRASIHF2W/23MC

Cod. produttore

SIHF2W/23MC

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/23MC - TESSERA CAVI BIANCO L 23MM MC 3000 PZ