AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10 TESSERA GIALLA X CAVI 10MM CF.960PZ - SIHF2Y/10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10 TESSERA GIALLA X CAVI 10MM CF.960PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301500

Codice prodotto

GRASIHF2Y/10

Cod. produttore

SIHF2Y/10

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/10 - TESSERA CAVI GIALLO L 10 MM 960 PZ