AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/15 TESSERA GIALLA X CAVI 15MM CF.960PZ - SIHF2Y/15

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/15 TESSERA GIALLA X CAVI 15MM CF.960PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301609

Codice prodotto

GRASIHF2Y/15

Cod. produttore

SIHF2Y/15

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/15 - TESSERA CAVI GIALLO L 15 MM 960 PZ