GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/30 TESSERA GIALLA X CAVI 30MM CF.480PZ - SIHF2Y/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301807
Codice prodotto
GRASIHF2Y/30
Cod. produttore
SIHF2Y/30
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tessera per Cavi Lunghezza 30 mm Giallo - confezione da 480 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con il plotter


