GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42W TESSERA BIANCA ADESIVA 20X9MM CF.24 - SIHF42W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302408
Codice prodotto
GRASIHF42W
Cod. produttore
SIHF42W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF42W - TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 240 PZ


