AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 6X5MM CF.300 - SIHF50LWMC

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 6X5MM CF.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166467152

Codice prodotto

GRASIHF50LWMC

Cod. produttore

SIHF50LWMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

6 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 6x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.