GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LW TESSERA BAND.X MORS.WEID 15X5MM CF.96 - SIHF52LW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302903
Codice prodotto
GRASIHF52LW
Cod. produttore
SIHF52LW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 15x5 mm confezione da 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


