AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 15X5MM CF.300 - SIHF52LWMC

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA BAND.X MORS.WEID 15X5MM CF.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166463093

Codice prodotto

GRASIHF52LWMC

Cod. produttore

SIHF52LWMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 15x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.