GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BW TESS.STRISCIA 8X5,2MM MORS.CABUR CF. 960 - SIHF65BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302934
Codice prodotto
GRASIHF65BW
Cod. produttore
SIHF65BW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5.2 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur HMM 8 x 5,2 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


